Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.34C20040-DC38K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R215.34C20040-DC38K1640
Rubix :0033-0749162
Fabricant :5742640
EAN :12329472
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe52 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice40 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile52 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
858,83 HT
/ unité
1 030,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours