Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F342-1588-076-PD P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F342-1588-076-PD P2BM
Rubix :0033-0830258
Fabricant :8351782
EAN :7323227193144


Résumé technique
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-1588-076-PD
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 96 mm |
| Longueur totale | 96 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialcrsin |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier (iso p) et acier inoxydable (iso m) |
| Longueur utile | 41,28 mm |
| Angle de coupe | 10,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,49 € HT
/ unité
704,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h