Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.36-20060-AC38L1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R215.36-20060-AC38L1620
Rubix :0033-0749146
Fabricant :5742739




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,76 € HT
/ unité
897,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h