Fraise monobloc Sutton E5591015
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5591015
Rubix :S748-0501594
EAN :9311963515076



Détails articles : FRAISE 10 4DTS R1,5 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 10 4dts r1,5 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | uni (forme “corner radius” / harmony) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | matériaux jusqu’à 1300 n/mm2 |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,68 € HT
/ unité
166,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
