Fraise monobloc Sutton E4781630
Fraise carbure 3 dents torique R45/46/44 Al E478
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4781630
Rubix :S748-0720968

Détails articles : FRAISE E478 16XCR3 AL 3F HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Applications
Aéronautique, médicale, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | brt |
| Type | harmony |
| Angle d'hélice | 46 ° |
| Matière à usiner | aluminium |
| Longueur utile | 50 mm |
| Angle de coupe | 46 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,23 € HT
/ unité
269,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours
