Fraise monobloc Sutton E6110400
Fraise à rainurer 3 dents TECLINE E611
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6110400
Rubix :S748-0550190
EAN :9311963614403


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : FRAISE RAINURER E611 4 REG.3DT R30 VHM TIALN
Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm2
TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Géométrie R30.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,10 € HT
/ unité
28,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours