Fraise monobloc Sutton E6032000
Fraises à queue 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E603
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6032000
Rubix :S748-0525271
EAN :9311963517179




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE 20 2DTS NORMAL E603 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,14 € HT
/ unité
397,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours