Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-1000-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K324-1000-XB 1730
Rubix :0033-0806280
Fabricant :8213474
EAN :7323226616330


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 15 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | 0 à -0,058 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1,5xd |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | weldon |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 € HT
/ unité
195,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h