Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0680-035A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0680-035A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801070
Fabricant :7781786
EAN :7323224677425
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe35,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe35,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,193
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique (din 6535 ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, fonte, aluminium et matériaux trempés
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h