Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1100-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1100-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779677
Fabricant :8151367
EAN :7323226356038
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe54 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Tolérancem7 (+0,007 à +0,025)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,163636
Angle d'hélice27,9975 °
Affûtagegc 4234
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe144 °
Diamètre queue12 mm
415,20 € HT
/ unité
498,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h