Références
Ruko :201085
Rubix :8554-0281020
EAN :4007140013743

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 8,5 201 LAMINE HSS-R DIN338
Foret laminé en acier rapide, surface avec traitement vapeur. Obtenu par laminage à chaud, ce foret offre une certaine élasticité. Moins fragile et moins cassant qu'un foret taillé meulé, il convient particulièrement à une utilisation sur chantier, en perceuse électroportatives. HSS: Acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm².
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Tolérance | h8 |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 € HT
/ 10 unités
26,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours