Foret hélicoïdal Walter Titex DC150-05-06.700A1-WJ30RE

Foret carbure monobloc à trous d'huile DC150-05 queue DIN 6535 HA

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :DC150-05-06.700A1-WJ30RE
Rubix :3441-0711519
Fabricant :6618343
EAN :4031132367378
FORET CARBURE MONOBLOC

Résumé technique

Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC


Foret en carbure monobloc à trous d’huile Perform DC150 - Lubrification interne - Carbure monobloc - 5XD - DIN 6537 L.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage5 x d
Affûtagespécifique usine
Queuecylindrique ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
161,37 € HT
/ unité
193,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours