Foret hélicoïdal GISS Cutline 860969

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :860969
Rubix :G600-0499985
EAN :3660338157844
FORET HSS ZIRKOBB - D.8,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.8,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko bb
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue8 mm
34,10 HT
/ 10 unités
40,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h