Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P460-1270-NA1630
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :2P460-1270-NA1630
Rubix :0033-0765598
Fabricant :6255706




Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 38,1 mm |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 38,1 mm |
| Angle de coupe | 12,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,22 € HT
/ unité
456,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h