Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K354-0400-020-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K354-0400-020-XC 1730
Rubix :0033-0806152
Fabricant :8213519
EAN :7323226616781


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Affûtage | carré, coupe au centre (4 lèvres) |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | acier non allié, acier faiblement allié, acier fortement allié, inox ferritique/martensitique, inox austénitique, inox duplex, fonte perlitique, fonte grise, fonte ductile, alliages d’aluminium (moulé et malléable), alliage de magnésium, cuivre et alliages cuivre (bronze/laiton), alliages à base de nickel résistants à la chaleur, alliages de titane. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 3,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,08 € HT
/ unité
110,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h