Foret hélicoïdal Tivoly 11454110850
Foret Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - FURIUS
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11454110850
Rubix :0045-0503985
EAN :3221912042316



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Détails articles : FORET M CYL FURIUS 8,5 1145411 HSS REVETU FUSIO-COURT
FURIUS | FORET HSS REVETU FUSIO | taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix.
Applications
Perçage des aciers < 950 N/mm². Vitesse, durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € HT
/ 5 unités
77,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h