Références
Miller Tools :M6005-0510AW
Rubix :T781-0574844
Fabricant :30245498


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Détails articles : FORET CARBURE MILLER D5,1 LT 82 LU44
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € HT
/ unité
63,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours