Foret hélicoïdal Makita D-07098
Mèches à bois hélicoïdales, cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :D-07098
Rubix :0142-5289819
EAN :0088381178655


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 135 mm |
| Longueur de coupe | 85 mm |
Détails articles : MECHE A BOIS 10X135 A03
Qté : 1
- Ø : 10 mm
- Long. utile : 85 mm
- Long. totale : 135 mm ;
- Ø : 10 mm
- Long. utile : 85 mm
- Long. totale : 135 mm ;
Points forts
Pourvue d'une pointe de centrage qui permet un positionnement précis de la mèche.
L'hélice affûtée et les traceurs latéraux garantissent un travail soigné sans éclats.
Idéale entre autres pour la pose de tourillons.
L'hélice affûtée et les traceurs latéraux garantissent un travail soigné sans éclats.
Idéale entre autres pour la pose de tourillons.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 135 mm |
| Longueur de coupe | 85 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matière à usiner | bois |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € HT
/ unité
5,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours