Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-3.2

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-3.2
Rubix :4145-0078071
Fabricant :5058719
EAN :4031132127989
FORET 3,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 3,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-3.2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,2 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue3,2 mm
48,20 € HT
/ 10 unités
57,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours