Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K354-0200-050-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K354-0200-050-XC 1730
Rubix :0033-0806156
Fabricant :8213515
EAN :7323226616743


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | h10; 0 à -0,040 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1/3 (0,33) |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 1,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,20 € HT
/ unité
139,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h