Foret hélicoïdal GISS Cutline 832025
Foret cylindrique en spirale de coupe HSS Co5-TiAlN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832025
Rubix :C600-0311168
EAN :3660338049644


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS CO5 P/C - COURT D.3,3 REVETU TIALN - DIN338
Utilisation : Acier, inox, non ferreux, aluminium.
Foret HSS Co5%. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 33°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
Points forts
Rendement élevé (vitesse de coupe et alimentation)
Convient pour la plupart des types d'acier inoxydable et acier résistant à la chaleur
Convient pour la plupart des types d'acier inoxydable et acier résistant à la chaleur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tialn |
| Angle d'hélice | 33 ° |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,30 € HT
/ 10 unités
105,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h