Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.1-0410-045A0-CM H10F
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.1-0410-045A0-CM H10F
Rubix :0033-0738570
Fabricant :7516196
EAN :7323223508164


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 452
Foret carbure monobloc CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | ± 0,025 mm |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,091 |
| Affûtage | pointe fendue (split point) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | plastique renforcé de fibres de carbone (cfrp) et paquets cfrp/métaux (ti/al) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 127 ° |
| Diamètre queue | 3,74 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,75 € HT
/ unité
136,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h