Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K212-0480-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K212-0480-XA 1730
Rubix :0033-0806327
Fabricant :8213377
EAN :7323226615562


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 4,8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 4,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1 |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,21 € HT
/ unité
113,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h