Foret hélicoïdal Roebuck 854077

Foret cylindrique taillé meulé - TiND

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :854077
Rubix :C600-0357497
EAN :3660338099434
FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 12


Norme : DIN 338.

Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtind
Angle d'hélice30 °
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12 mm
315,60 € HT
/ 20 unités
378,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h