Fraise monobloc Sutton E4540400
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - courtes - Tecline E454
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4540400
Rubix :S748-0525706
EAN :9311963566054




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 4 2DTS COURT E454 30D DIN6527S HA VHM TIAIN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 5 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,17 € HT
/ unité
47,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours