Références
Phantom :36.410.0800
Rubix :0707-0171783
EAN :8716563378327



Résumé technique
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Longueur totale | 71 mm |
Détails articles : FRAISE 1/4 CERCLE CONCAVE 8 HSSCO PHANTOM
DIN 6518-B, profil constant, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B.
Applications
Pour les arrondis et les rayons extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Longueur totale | 71 mm |
| Type | qc weldon hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,41 € HT
/ unité
274,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours