Fraise monobloc Sutton E4871640
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4871640
Rubix :S748-0725083

Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 16X4
La fraise carbure torique Sutton E487 est conçue pour l’usinage des aciers inoxydables et des superalliages. Son hélice variable R40/42 et son revêtement XCeed favorisent une coupe stable et une bonne tenue à chaud.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’emploi
Caractéristiques
- Géométrie 9 dents à hélice variable R40/42.
- Revêtement XCeed pour améliorer la résistance à l’oxydation et la dureté à chaud.
- Queue HA selon DIN 6535, tolérance h6.
- Version torique avec rayon de 4 mm.
Spécifications
- Diamètre : 16 mm
- Longueur totale : 130 mm
- Longueur de coupe : 66 mm
- Longueur utile : 82 mm
- Matériau : carbure VHM-ULTRA
Normes et instructions d’emploi
- DIN 6527L ; DIN 6535 HA.
- Recommandée pour le rainurage, le contournage latéral et la finition sur inox, bases nickel, duplex et superduplex.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Longueur totale | 130 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | torique |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et superalliages |
| Longueur utile | 82 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,21 € HT
/ unité
509,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
