Fraise monobloc Sutton E5642030
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5642030
Rubix :S748-0501647
EAN :9311963595764



Détails articles : FRAISE 20 4DTS R3 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 20 4dts r3 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise à bout sphérique (type ballnose) |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier (iso vdi p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), alliages haute température/titane (s) |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
723,12 € HT
/ unité
867,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
