Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P211-0100-PC1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P211-0100-PC1620
Rubix :0033-0765727
Fabricant :6260059




Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/MICRO FRAISAGE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le micro fraisage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 2,5 mm |
| Longueur totale | 38 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 2,5 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,42 € HT
/ unité
166,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h