Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.T4-08030BAS12N1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.T4-08030BAS12N1620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.T4-08030BAS12N1620
Rubix :0033-0748726
Fabricant :5743024




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/TOURNAGE-FRAISAGE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le tournage-fraisage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 58 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 58 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,57 € HT
/ unité
172,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h