Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-16050-AK32P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-16050-AK32P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-16050-AK32P1620
Rubix :0033-0205760
Fabricant :5743271
FRAISE COROMILL PLURA R216.34-16050-AK32P 1620
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.34-16050-AK32P 1620


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale115 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile32 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,67 HT
/ unité
542,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h