Fraise monobloc Bosch 2608628466
Fraises à rainurer droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628466
Rubix :0136-5274366
EAN :3165140420297

Documents
Détails articles : FRAISE DROITE HM D.16 -QUEUE 12
Ø de queue mm: 12
Diamètre (D) mm: 16
Longueur de travail (L), mm: 40
Longueur totale (G), mm: 81
Diamètre (D) mm: 16
Longueur de travail (L), mm: 40
Longueur totale (G), mm: 81
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiésBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtementPlastiques|Époxy (résine époxy)Matières minérales|Corian
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Longueur totale | 81 mm |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,15 € HT
/ unité
87,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours