Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-12030-BC26B1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-12030-BC26B1620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.34-12030-BC26B1620
Rubix :0033-0748917
Fabricant :5743320



Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,79 € HT
/ unité
461,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h