Références
Mapal :31054505
Rubix :6452-0785664

Détails articles : FRAISE CARB 7D 4XD TRO WD D6 OPTIMILL DOUBLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 4XD TRO WD D6
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Double brise-copeaux
7 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Double brise-copeaux
7 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 66 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,32 € HT
/ unité
104,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
