Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.32-00830-AI08G1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.32-00830-AI08G1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.32-00830-AI08G1620
Rubix :0033-0748957
Fabricant :5742992
EAN :11555681
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/MICRO FRAISAGE
Résumé technique
Diamètre0,8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/MICRO FRAISAGE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le micro fraisage

Informations techniques


Attributs
Diamètre0,8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe0,8 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile4 mm
Angle de coupe5 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,99 HT
/ unité
154,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h