Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-0300-020-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K365-0300-020-XC 1730
Rubix :0033-0806111
Fabricant :8213586
EAN :7323226617559


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 17,4 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s |
| Longueur utile | 14,7 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,71 € HT
/ unité
165,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h