Références
Nexam :1BH4A001
Rubix :8770-0835609

Détails articles : NEXAM-FRAISE PERCEUR-DETOUREUR C W - BOUT FRAISE D
Fraise hélices combinées, coupe à droite, bout façon fraise 2 tailles
Pour détourage sur machines à commande numérique
Pour détourage sur machines à commande numérique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Longueur totale | 64 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | fraise à détourer à hélices alternées (bout fraise 2 lèvres) - carbure monobloc |
| Matière à usiner | composite, kevlar |
| Longueur utile | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,91 € HT
/ unité
151,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
