Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-1600-CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-1600-CMB M2CM
Rubix :0033-0830204
Fabricant :8352813
EAN :7323227198378

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-1600-CMBM2C
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 97 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre (découpe centrée) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialsin |
| Type | coromill® plura |
| Matière à usiner | acier inoxydable, superalliages et titane |
| Longueur utile | 34 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,51 € HT
/ unité
760,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h