Références
Sorma Tools :HF44205080
Rubix :C326-5293679


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : HF442R MM.8 (26) R0,5 CR 4F PV300 OSAWA
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 64 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | torique |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et superalliages (ex. inconel ou titane) |
| Longueur utile | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,91 € HT
/ unité
82,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours