Fraise monobloc GISS Cutline 893165

Fraise carbure hélice decalée Z4 Weldon

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893165
Rubix :G600-0785027
EAN :3660338456626
FRAISE CARBURE HELICE 39/42 D.3 4 DENTS -REV CUPP -QW
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE HELICE 39/42 D.3 4 DENTS -REV CUPP -QW


Fraise carbure monobloc - 4 dents
Hélice variable 39/42° pour des applications efficaces d’ébauche et de semi-finition
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large polyvalence

Hélice variable pour augmenter la polyvalence et les performances - Peu de vibrations pour augmenter la durée de vie de l’outil et l’aspect de finition - Paramètres de coupe élevés possibles pour les opérations d’ébauche
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
FRAISE CARBURE HELICE 38/41 D.3 Z4 WELDON

Points forts

Fraise détalonnée pour une plus grande longueur utile

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe6,5 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typehélice variable
Angle d'hélice39 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,11 HT
/ unité
31,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h