Références
GISS Cutline :893362
Rubix :G600-0784845
EAN :3660338458446


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE EBAUCHE -D.4 4 DENTS -REVETUE CUPP -QC
Fraise carbure monobloc - Ébauche 4 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Ébauche pour un volume élevé d’enlèvement de matériau avec des paramètres de coupe plus élevés
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle -Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Faible risque de casse d’outil même avec des forces de coupe élevées grâce aux arêtes de coupe ondulées
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Ébauche pour un volume élevé d’enlèvement de matériau avec des paramètres de coupe plus élevés
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle -Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Faible risque de casse d’outil même avec des forces de coupe élevées grâce aux arêtes de coupe ondulées
FRAISE CARBURE EBAUCHE - D.4 Z4 QC
Points forts
Grands angles de cale pour une grande stabilité de l’arête de coupe
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cupp - multi-matériaux |
| Type | ébauche |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,46 € HT
/ unité
64,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h