Fraise monobloc Sandvik Coromant 1U000-0630-476-XA 1620
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1U000-0630-476-XA 1620
Rubix :0033-0739119
Fabricant :7045800
EAN :7323221046941


Résumé technique
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,9 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FRAISAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Dura carbure monobloc pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,9 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 88,9 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,42 € HT
/ unité
714,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours