Références
Mapal :31054516
Rubix :6452-0785655

Détails articles : FRAISE CARB 7D 5XD TRO WD D16 OPTIMILL TRIPLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 5XD TRO WD D16
Fraise carbure - OptiMill - Tro - PM / Triple brise-copeaux
7 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - PM / Triple brise-copeaux
7 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 136 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,58 € HT
/ unité
378,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
