Fraise monobloc Sutton E4741240
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4741240
Rubix :S748-0655688
EAN :9311963622552

Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE E474 12MM XR4 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 12mm xr4 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | harmony ni |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et alliages à base de superalliages |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 214,85 €
115,66 € HT
/ unité
138,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours