Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P230-0318-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P230-0318-XA 1630
Rubix :0033-0739193
Fabricant :7045486
EAN :7323221044800
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre3,175 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3,175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,175 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3,175 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe7,938 mm
Longueur totale38,1 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typefraise droite universelle à épaulement carré, coupe au centre
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier; acier inoxydable; fonte; superalliages & titane
Longueur utile7,938 mm
Angle de coupe45 °
98,11 € HT
/ unité
117,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours