Fraise monobloc Sutton E4722000
Fraise carbure 5 dents harmony hélice variable R40/42 - queue cylindrique E472
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4722000
Rubix :S748-0655704
EAN :9311963622392


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE E472 20MM 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,05 € HT
/ unité
655,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours