Fraise monobloc Sutton E4781625
Fraise carbure 3 dents torique R45/46/44 Al E478
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4781625
Rubix :S748-0720969

Détails articles : FRAISE 478 16XCR2,5 AL 3F HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Applications
Aéronautique, médicale, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | crn |
| Type | al |
| Angle d'hélice | 46 ° |
| Matière à usiner | acier ; acier inoxydable ; fonte grise ; métaux non ferreux ; titane & superalliages ; matériaux durs |
| Longueur utile | 50 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,17 € HT
/ unité
267,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
