Fraise à carotter Fein 63130020010
Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63130020010
Rubix :0140-5240291
EAN :4014586331096


Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 20 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM KBH QUICK IN PLUS D.20 L.20MM
Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS|Durée de vie maximale grâce au carbure de tungstène. Puissance de coupe exceptionnelle dans tous les métaux courants, travail plus rapide de 20%, forces de coupe et d'avance réduites grâce au revêtement TiAlN.|Dimensions métriques, profondeur de coupe 20 mm, Ø de perçage acier jusqu'à 25 mm, Ø de perçage aluminium jusqu'à 30 mm.
Profondeur de coupe: 20 mm|Ø perçage: 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 20 mm |
| Matière à usiner | acier/aluminium |
| Type d'attachement | quickin plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,01 € HT
/ unité
99,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours