Fraise à carotter Ruko 108218E
Fraise à carotter HSS-Co5 attache Weldon (3/4")
Voir les informations techniquesRéférences

Résumé technique
| Matière du corps | hss-e |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FRAISE A CAROT. HSS E PROF.30, 18,0MM
Carotteur en alliage d'acier rapide à haut rendement et de cobalt d'une résistance accrue à la chaleur. Idéal pour percer des matériaux à coupe très rapide et pour les sollicitations extrêmes. Conçu pour le traitement des aciers alliés et non-alliés (jusqu'à 1200 N/mm²), des aciers pour travail à chaud et à froid, ainsi que des aciers de traitement et de cémentation. Les perfectionnements apportés sur la denture ont amélioré les qualités de coupe et augmenté sensiblement les performances et la durée de vie de l'outil. Géométrie de coupe optimisée pour faciliter la réalisation du copeau avec un effort de coupe réduit. Les angles de coupe conviennent pour une utilisation universelle dans divers types d'aciers. Evacuation des copeaux améliorée par la forme en U des dégagements. La forme spéciale des dégagements entre les dents réduit les contraintes thermiques dans la fraise en facilitant une évacuation rapide des copeaux. Réduction du frottement entre la fraise à carotter et la pièce perçée de part l'angle optimisé de la spirale et la réduction des listels. Vendu à l'unité sous emballage plastique.
Applications
Utilisation dans toutes les machines à carotter électro-magnétiques avec cône morse N° 2 ou 3, à l'aide des porte-outils réf. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, ou EasyLock RUKO réf. 108 312 / 108 313 / 108 314 et dans les machines avec broche Weldon comme par exemple, les modèles RUKO RS5e / RS10.
Informations techniques
| Matière du corps | hss-e |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
| Matière à usiner | acier |
| Type d'attachement | weldon 3/4 |
| Diamètre d'attachement | 19 mm |
- Livraison habituellement sous (17) jours