Fraise à carotter Sandvik Coromant RA215-A102R38-25M
Fraise à surfacer ModulMill
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA215-A102R38-25M
Rubix :0033-0747134
Fabricant :5740224


Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 101,6 mm |
| Profondeur de coupe | 21,6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER MODULMILL
Fraise à tréfler
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 101,6 mm |
| Profondeur de coupe | 21,6 mm |
| Matière à usiner | acier |
| Type d'attachement | ra215-a..rxx plaquette (style de montage de l'insert : trou de fixation cylindrique) |
| Revêtement | cvd ticn+tin |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
| Longueur totale | 60,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 296,91 € HT
/ unité
1 556,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours